Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Article nº : WB260594

(26)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
  • Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

    30,95 $

  • Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

    30,95 $

Prix : 169,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, rouge - 3690805

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, rouge - 3690805

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Global Industrial™ Glass & Mirror Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui

Global Industrial™ Glass & Mirror Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

✓ L’essoreuse a une poignée facile à saisir pour plus de confort
✓ Les roulettes pivotantes de 3 » de diamètre facilitent les manœuvres
✓ Capacité du godet: 38 Qt.

Nettoyez facilement les surfaces de sol dures qui nécessitent un nettoyage fréquent avec le Global Industrial™ Mop Bucket and Wringer Combo. Ce seau à vadrouille unique avec essoreuse est fabriqué en polypropylène jaune résistant à la corrosion avec un matériau de galvanoplastie pour une finition très visible et élégante. L’essoreuse est dotée d’une poignée de préhension confortable pour un pressage facile et efficace de la vadrouille, tandis que les écrans à sédiments emprisonnent les résidus sales pour garder la vadrouille et l’eau plus propres pendant une période plus longue. Idéal pour les bureaux commerciaux, les petites entreprises et les établissements d’enseignement. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)

Détails du produit

  • Capacité du compartiment 38 qt
  • Assemblage requis Oui
  • Description Seau & essoreuse Combo
  • Capacité de wringer 12-32 oz
  • Capacité 9-1/2 gal
  • Type Essoreuse latérale
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 260594
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    22
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steven

    Date de : Octobre 02, 2020

    Grande
    Votre commentaire :
    Grand seau
  • Reviewer : Robert

    Date de : Juin 25, 2020

    Excellent service
    Votre commentaire :
    Service merveilleux et produits haut de gamme
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Avril 23, 2019

    balai seau et essoreuse
    Votre commentaire :
    tout aussi bon que les produits fait de caoutchouc
  • Reviewer : MONICA

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien dans notre usine industrielle
  • Reviewer : Dan

    Date de : Avril 23, 2019

    Seau essoreuse Combo
    Votre commentaire :
    Poids léger mais ne pas basculer facilement lorsqu’elle est vide. Roues glissent bien sur tous types de surfaces.
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    Seau de chariot de déversement
    Votre commentaire :
    Idéal pour les chariots de déversement.
  • Reviewer : Dreux

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon prix, bon produit
    Votre commentaire :
    À 49 $ pièce (prix de vente), ce sont un excellent achat. Mes femmes de ménage sont très heureux.
  • Reviewer : NIKKI

    Date de : Avril 23, 2019

    Seau de lavette de taille parfaite !
    Votre commentaire :
    Grande qualité et facile à manœuvrer le seau de lavette. Aimait si bien, que nous avons acheté un deuxième pour notre personnel de nettoyage !
  • Reviewer : Margaret

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon investissement
    Votre commentaire :
    J’ai toujours voulu un de ces, mais pensaient qu’ils étaient trop chers. C’est parfait pour un usage domestique, robuste et très juste prix.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Seau de lavette
    Votre commentaire :
    Commande reçue en bon état sans retards. Ordonnera à nouveau auprès de vous.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Article nº : 260595

(31)

Expédition en un jour ouvrable

229,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Article nº : WB260594

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant