Souvent achetés ensemble
Prix : 97,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Propulsé par la batterie M18 LITHIUM-ION, le M18™ Cordless LED Work Light a plus de 600X la durée de vie des ampoules à incandescence conventionnelles et fonctionne jusqu'à 4X aussi longtemps. Avec une tête en aluminium scellée pour fournir l'impact et la résistance aux intempéries, Milwaukee® offre une garantie LED à durée de vie limitée. Un crochet intégré permet une utilisation mains libres tandis qu'une tête tournante de 135 degrés permet à l'utilisateur de pointer facilement le faisceau lumineux à l'aire de travail souhaitée.
- Tête scellée en aluminium - Impact et résistant aux intempéries
- 160 Lumen LED - Lumineux, blanc, faisceau lisse
- 4X Run-Time - Dure jusqu'à 12 Heures sur une seule charge
- Crochet intégré - Utilisation mains libres
- Tête rotative à 135 degrés - Vise la lumière à l'espace de travail
- (1) 2735-20M18™ le feu de travail LED
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Poids 8,8 oz lb
- Longueur 8,5 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation M18 Batterie au Lithium-Ion
- Gamme Max Lumens 100-199
- Heures d’exécution à pleine puissance Divers
- Type Lampe de travail
- Piles incluses Non
- Mode Types Haute
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Plastique
- Style Spotlight
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Tension 18 V
- Cote de l’eau IP54
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Modes d’éclairage 1
- Temps de recharge Divers
- Numéro de référence du fabricant 2735-20
- Rechargeable Oui
- Couleur Rouge
- Lumens maximaux 160
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CMACK
Date de : Février 24, 2012
Votre commentaire :
Cette lumière de travail est grande très lumineuse. Je l'utilise tout le temps. La batterie dure longtemps et la tête réglable est idéale pour une utilisation mains libres. La lumière de travail a si bien fonctionné que j'en ai acheté un autre pour mon autre clinique. Très bon produit !!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Streamlight® 61304 ProTac HL® 635 Lumen CR123A High Lumen Headlamp
Article nº : 534624
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
Milwaukee® 2735-20 M18™ LED Work Light (Bare Tool Only)
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires