Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Siècle FD1036, 5-5/8" moteur 3 Amp 208-230 Volts 1075 tr/min - réversible

Siècle FD1036, 5-5/8" moteur 3 Amp 208-230 Volts 1075 tr/min - réversible

Article nº : WBB244726

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Siècle, 390, 5" moteur à condensateur - 1050 tr/min auxiliaire 115 Volts

Siècle, 390, 5" moteur à condensateur - 1050 tr/min auxiliaire 115 Volts

Siècle DL1026, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts

Siècle DL1026, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Fasco D367, 3,3" Double arbre moteur - 115 Volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

  • Hertz : 60
  • Phase : 1
  • Surcharge : automatique
  • Montage : Kit de montage
  • Cadre : 48

Poids &Dimensions

  • Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
  • Longueur d’axe 5 5/8 en
  • Longueur moins d’arbre 4,6 po (11,68 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1001-1100 tr/min
  • Tension 208-230 V
  • Emplacement de montage Kit de montage
  • Nombre de vitesses 3
  • Cadre 48
  • RPM nominal 1075
  • Facteur de service 1
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Rotation CCW/CW °
  • Marque Siècle
  • Type de roulement Manchon
  • Ampères à pleine charge 2,1 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1075 tr/min
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant FD1036
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Siècle FD1036, 5-5/8" moteur 3 Amp 208-230 Volts 1075 tr/min - réversible

Siècle FD1036, 5-5/8" moteur 3 Amp 208-230 Volts 1075 tr/min - réversible

Article nº : WBB244726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant