Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de rouleaux de bâche pour 6 pied lit acier camionnette benne entre-deux - DTR5508

Kit de rouleaux de bâche pour 6 pied lit acier camionnette benne entre-deux - DTR5508

Article nº : WB985424

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Camionnette en acier Dump Insert pour pied 6 lit - 5531006

Camionnette en acier Dump Insert pour pied 6 lit - 5531006

Les acheteurs main outil Rack - remorque ouverte - LT35

Les acheteurs main outil Rack - remorque ouverte - LT35

Acheteurs de gaz verrouillage cannettes - LT32

Acheteurs de gaz verrouillage cannettes - LT32

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

ROULEAU POUR BÂCHE POUR 6' LIT ACIER CAMIONNETTE BENNE INSERTS

Ce Kit de bâche de rouleau d’une superficie de 5,4' x 9,5' est conçu pour être utilisé avec le modèle 985418 6' lit acier camionnette benne d’Inserts et 985521 6' lit inox vidage relatives. Couvertures entassés charges pour aider à contenir la cargaison.

**Veuillez noter : Model 985421 Steel Cab Guard ou Model 985523 inox Cab Guard est nécessaire pour monter la bâche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5,4 pi (1,65 m)
  • Poids 24 lbs (10,91 kg)
  • Longueur 9,5 ft

Détails du produit

  • Type 6' lit acier & inox acier camionnette benne s’insère
  • Marque Buyers Products
  • Emplacement de montage Nécessite en acier ou en acier inoxydable Cab Guard
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau PVC résistant aux UV HD enduit de vinyle
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajustement parfait !
    Votre commentaire :
    Facile à installer. Ajustement parfait dans ma benne.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de rouleaux de bâche pour 6 pied lit acier camionnette benne entre-deux - DTR5508

Kit de rouleaux de bâche pour 6 pied lit acier camionnette benne entre-deux - DTR5508

Article nº : WB985424

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant