Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extension D-Ring Miller, 18" Snap Hook & D-Ring, MILLER par HONEYWELL 8928-Z7/18INBK
- Permet de rapidement et facilement fixer à l’anneau en D arrière
- Extension D-ring Miller se fixe entre l’anneau en D du faisceau arrière et le dispositif de connexion
Poids &Dimensions
- Résistance à la traction 5000- lbs
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Allongé 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 310 lbs (140,91 kg)
- Durée de travail 18 po
- Taille Universel (L/XL)
- Poids 1,22 lbs
Détails du produit
- Matériau du câble Sangles en polyester
- Description Miller anneau Extension
- Nombre de pattes 1
- Matériel matériel Acier
- Type Web
- Marque Miller
- Matériau Web de polyester
- Numéro de référence du fabricant 8928-Z7/18INBK
- Type de boucle Crochets de verrouillage Snap
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926.502, ANSI A10,14
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Extension D-Ring Miller, 18" Snap Hook & D-Ring, MILLER par HONEYWELL, 8928-Z7/18INBK
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires