Souvent achetés ensemble
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈMES DE TIMETRAX TEMPS ET DES PRÉSENCES
Système Ethernet TimeTrax EZ
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Répertorié UL.
Kit comprend : Terminal EZ, cartes magnétiques, TimeTrax logiciel, d’alimentation, câbles, support et Guide de démarrage rapide.
Exigences du système : Windows 8 et plus. Le logiciel TimeTrax est mono-utilisateur.
Système Ethernet TimeTrax EZ
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Répertorié UL.
Kit comprend : Terminal EZ, cartes magnétiques, TimeTrax logiciel, d’alimentation, câbles, support et Guide de démarrage rapide.
Exigences du système : Windows 8 et plus. Le logiciel TimeTrax est mono-utilisateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5-11/16 po (14,45 cm)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge 50
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Murale
- Description TimeTrax EZ Ethernet Time And Attendance System
- Type Jeu de carte Swipe Time - Horloges de présence
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de temps pyramide
- Type d’affichage ÉCRAN LCD
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TTEZEK
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
CE QUI VIENT AVEC CELA.
Question posée par : FRANK, 27, 2012 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 27, 2012
Le TimeTrax Ethernet Time and Attendance System est livré avec un terminal EZ, cartes magnétiques, TimeTrax de logiciels, d’alimentation, câbles, support et Guide de démarrage rapide.
-
Accessoires
TimeTrax EZ Ethernet Time And Attendance System
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires