Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈMES DE TIMETRAX TEMPS ET DES PRÉSENCES
Système Ethernet TimeTrax ProX
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Système de Pro a comme capteur de proximité facile à utiliser. Des vagues juste la carte de proximité devant le terminal et aller ! Comprend 15 insignes. Répertorié UL.
Kit comprend : Terminal, 15 badges de proximité, TimeTrax logiciels, câbles, guide de démarrage rapide.
Seses requises par le système : Microsoft Windows 8 ou plus
Système Ethernet TimeTrax ProX
Systèmes de pointage TimeTrax offrent grandes entreprises de technologie sur un budget de PME. Peut accueillir 50 salariés mais est extensible à 6 000 ! Ethernet-prêt pour la capacité des terminale. Simplement se raccorde à une prise Ethernet en réseau. Solution idéale pour capturer le temps, rationaliser les processus métier et réduire vos dépenses avec le coup d’une carte. Facile à lire l’écran LCD et clavier permet la saisie manuelle. Pleine de punch « pointer et cliquer » et l’édition de la paie. Logiciel de pointage a exportation capacité vers des systèmes de paie majeurs dont ADP, PAYCHEX, QuickBooks et plus encore. Mémoire de sauvegarde batterie. Fonctionne pour une paie hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Configurations de règle illimité heures supplémentaires y compris le temps-et-demi, tarif double, spécial samedi, dimanche ou jour 7E heures supplémentaires de travail règles. Système de Pro a comme capteur de proximité facile à utiliser. Des vagues juste la carte de proximité devant le terminal et aller ! Comprend 15 insignes. Répertorié UL.
Kit comprend : Terminal, 15 badges de proximité, TimeTrax logiciels, câbles, guide de démarrage rapide.
Seses requises par le système : Microsoft Windows 8 ou plus
Poids &Dimensions
- Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge 50
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Murale
- Description TimeTrax Prox Time And Attendance System
- Type Jeu de carte Swipe Time - Horloges de présence
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de temps pyramide
- Type d’affichage ÉCRAN LCD
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TTPROXEK
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL et cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Breloques porte-clés TimeTrax Prox, Pack de 5
Article nº : 250963
Pas encore évalué
75,95 $
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
323,80 $
Étendoir autoportant - 3 étagères - 60"L x 24"P x 74"H - Noir
Article nº : 184452B
Pas encore évalué
379,95 $
Pyramid Time Systems TimeTrax Prox Time And Attendance System, No Touch Punch In
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires