Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Article nº : WBB344788

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

T & S laiton 238 a cartouche de comptage

T & S laiton 238 a cartouche de comptage

Assemblage de cartouche en céramique Equip by T&S 013787-45, chaud, RTC

Assemblage de cartouche en céramique Equip by T&S 013787-45, chaud, RTC

T & S laiton 002711-40 axe Assemblée, printemps Check - froid

T & S laiton 002711-40 axe Assemblée, printemps Check - froid

Obturateur de rechange Equip by T&S 5SV

Obturateur de rechange Equip by T&S 5SV

Tuyau flexible T&S Brass B-0068-H, acier inoxydable, pour cols de cygne pivotants d'évier de prérinçage de 68 po

Tuyau flexible T&S Brass B-0068-H, acier inoxydable, pour cols de cygne pivotants d'évier de prérinçage de 68 po

T&S Laiton B-10K B-0107 Spray Valve Repair Kit 1,15 GPM

T&S Laiton B-10K B-0107 Spray Valve Repair Kit 1,15 GPM

T & S laiton 000788-20 Insert amovible pour cartouche Eterna - chaud, droite

T & S laiton 000788-20 Insert amovible pour cartouche Eterna - chaud, droite

T & S laiton 000789-20 Insert amovible pour cartouche Eterna - froid, gauche

T & S laiton 000789-20 Insert amovible pour cartouche Eterna - froid, gauche

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 36"W

Global Industrial™ Air Curtain avec télécommande, 36"W

Tuyau de rechange 44"

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 3/4 en
  • Longueur du tuyau 44

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque T&S Brass
  • Description Tuyau de rechange
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B-0044-H
  • Style de poignée Gris
  • Couleur Argent
  • Style de connexion FNPT

Conformité et certifications

  • Certifications ASME A112.18.1 / B125,1 DE LA CSA, NSF/ANSI 61, AB1953-2006
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PHILLIP

    Date de : Janvier 12, 2022

    Tuyau de pulvérisation de cuisine de remplacement
    Votre commentaire :
    C’était le compliment du préfet à une tête de pulvérisateur Global Industrial compagnon que nous avons achetée plus tôt. Conçu pour une nouvelle combinaison forte dans une cuisine d’école bien utilisée.
  • Reviewer : KENNY

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent service... livraison rapide !!
    Votre commentaire :
    Ces gens ont été très utiles pour aider à trouver ce dont j’ai besoin et de le faire rapidement pour moi. Prix était aussi grande !!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Article nº : WBB344788

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant