Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Shim 3" x 4-1/2"

Global Industrial™ Shim 3" x 4-1/2"

Article nº : WB796364

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 9,30 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 9,30 $ ch.
  • Achetez 2-5 8,80 $ ch.
  • Acheter 6+ 8,40 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 144"L x 6"H, 5702 Lb. Cap., Set Of 2

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 144"L x 6"H, 5702 Lb. Cap., Set Of 2

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

™ Global Industrial Pallet Rack Beam 48"Lx4"H Unslotted 6590 Lb Cap/Pr (2 pcs)

™ Global Industrial Pallet Rack Beam 48"Lx4"H Unslotted 6590 Lb Cap/Pr (2 pcs)

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Cale de Rack de palette
Utilisé pour mettre à niveau un système de Rack de palette existant ou une nouvelle installation de palettiers.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Description Cale 3 "x 4 1/2"
  • Assemblage requis Non
  • Type shim
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 796364
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jason

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit, un Service rapide
    Votre commentaire :
    Nous avions besoin d’une tonne de ces cales et en quelque sorte une ruée. Nous avons écumé internet et Global avait la taille parfaite et a pu nous faire la quantité que nous avions besoin et avait respecté notre échéance. Je vais commander de Global à nouveau.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Combien cette cale est-elle capable d’élever le porte-palette ? Pouvez-vous utiliser plusieurs cales sous un seul support vertical pour obtenir une plus grande épaisseur?

    Question posée par : Jason, 06 mai 2020

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 20, 2020

      Bonjour, l’épaisseur sur la cale est une jauge de 11 (0,120"). Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Shim 3" x 4-1/2"

Global Industrial™ Shim 3" x 4-1/2"

Article nº : WB796364

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant