Prix initial : 32,95 $
Prix en solde : 24,61 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Scoop poly sel, engrais et épandeur de graines
Salt, Fertilizer and Seed Spreader Scoop est construit à partir d’un plastique durable résistant à la corrosion. Scoop mesure 15"L x 7"W x 6-1/2"H. Grande avec le modèle de boîte de stockage 260945. garantie limitée de 1 ans.
Salt, Fertilizer and Seed Spreader Scoop est construit à partir d’un plastique durable résistant à la corrosion. Scoop mesure 15"L x 7"W x 6-1/2"H. Grande avec le modèle de boîte de stockage 260945. garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 2,47 lbs (1,12 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 5 à 8 lbs
Détails du produit
- Contrôle de porte Aucun
- Diffusion de matériel Fonte des glaces, sel, engrais et graines
- Marque Buyers Products
- Matériau Scoop de poly
- Numéro de référence du fabricant 9031110
- Couleur Noir
- Type d’épandeur Main libre
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Scoop de sel, d’engrais et d’épandeur de graines
24,61 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires