Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® 250 gallons fournit un stockage polyvalent sous remorques Bureau sur chantiers de construction avec un temps d’installation rapide et est idéal pour stockage de déchets de vrac. Caractéristiques encastrés ports pour accueillir diverses configurations de plomberie. Accepts Fernco® caoutchouc coupleurs et pinces, avec aucun joints filetés ou cimentés. La construction d’un mur épais résistant est conçue pour durer. Dimensions : 48" W x 72" D x 18 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Réservoir
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Assemblage requis Non
- Matériau Plastique PEBD
- Numéro de référence du fabricant HT01-0250
- Capacité 250 gallons
- Couleur Gris étain
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PolyJohn® Waterworks™ système d’alimentation eau douce - FWD3-1000
Article nº : B435046
Pas encore évalué
2 395,00 $
Bravo™ PolyJohn® Portable se laver les mains Station - BRA2-1000
Article nº : B435030
Pas encore évalué
1 979,00 $
Réservoir PolyJohn® de 250 gallon(s) - HT01-{[#2
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires