Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Support robuste pour machine à glaçons Hoshiozaki / distributeur B443057
- Extérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Nettoyage facile avec belle apparence
- Verrouillage porte réversible
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35-1/4 po (89,54 cm)
Détails du produit
- Marque Hoshizaki Amérique
- Description Stand pour Hoshizaki Machine à glaçons DCM-271 B443057
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SD-271
- Couleur Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certifications CSA/cUL/ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
126,00 $
Support d’armoire Hoshizaki pour machine à glaçons / distributeur
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires