Souvent achetés ensemble
Prix initial : 569,00 $
Prix promotionnel: 454,95 $
Les clients ont également été consultés
Nouvelles fonctionnalités de conception mises à jour:
- Quatre roulettes 3" (2 verrouillage) permettent un transport et une mobilité faciles
- Cadre plus épais et plus lourd pour une stabilité accrue
- Amélioration 1-1/2 » x 2 » accolade croisée pour une stabilité accrue
- Les boutons de serrage à chaque extrémité permettent de desserrer et de verrouillé solidement le tableau
Le conseil tourne 360 degrés sur une charnière pivotante et se verrouille dans le lieu de votre choix pour différents angles de vision. Surface en acier peinte résiste à la coloration et les images fantômes. La hauteur totale est de 74-1/2 ". Plateau de pleine longueur garde marqueurs, gommes et autres accessoires à portée étroite. Armature en acier laqué de couleur neutre.
Dimensions du conseil: 72"W x 48"H.
Dimensions hors-tout : 75" W x 22-1/8" D x 77 "H
Poids &Dimensions
- Largeur 75 in (190,5 cm)
- Profondeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Hauteur 77 in (195,58 cm)
- Poids 70-1/2 lbs
- Hauteur de la planche 48 in (121,92 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur de la carte 72 in (182,88 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Nombre de roues 4
- Type Tableau blanc mobile
- Matériau de surface Acier peint
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Style Usage général
- Roulettes 4 roulettes (verrouillage 2)
- Renouvelable Oui
- Description Tableau magnétique réversible mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Numéro de référence du fabricant B444999
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SYED
Date de : Novembre 10, 2021
-
Reviewer : George
Date de : Avril 07, 2021
Votre commentaire :
J’ai donc pensé à l’origine que cela allait être trop grand et trop lourd pour les devoirs de ma grande famille, des séances de jeu, etc. C’est un excellent produit, facile à déplacer, et facile à obtenir hors de la route. Tout autour excellent et très utilisable. Merci ! -
Reviewer : NANCY
Date de : Mars 21, 2021
Votre commentaire :
Génial ! -
Reviewer : RICHARD
Date de : Mars 19, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes très satisfaits du tableau blanc. Cela fonctionnera très bien comme une aide pédagogique. Deux côtés, il est facile de sauver tout votre travail sans avoir à effacer tout de suite. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Mars 17, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes très satisfaits du tableau blanc. Cela fonctionnera très bien comme une aide pédagogique. Deux côtés, il est facile d’enregistrer tout votre travail sans avoir à effacer rright loin. -
Reviewer : SAMANTHA
Date de : Février 22, 2021
Votre commentaire :
La haute qualité, facile à assembler, a dépassé les attentes. Je l'aime ! -
Reviewer : BRYAN
Date de : Décembre 02, 2020
Votre commentaire :
Beaucoup!!! -
Reviewer : GARY
Date de : Novembre 07, 2020
Votre commentaire :
Excellente ! -
Reviewer : KEN
Date de : Novembre 05, 2020
Votre commentaire :
Produit exceptionnel à un prix élevé. Les instructions pourraient être un peu plus détaillées mais assez facile. C’est un tableau blanc très robuste et énorme! -
Reviewer : JOANN
Date de : Octobre 02, 2020
Votre commentaire :
Parfait pour ce que nous cherchions nos salles de classe. Ils aident à l’apprentissage à distance.
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
Puis-je ajuster la hauteur de ce tableau blanc?
Question posée par : Gang, 03, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 06, 2020
Bonjour, nous nous excusons mais la hauteur du tableau blanc n’est pas réglable. Je vous remercie pour votre question.
-
-
La dernière fois que j’ai commandé un dry erase Conseil, j’ai n’a pas besoin de payer l’expédition. Je veux faire une ordonnance semblable aujourd'hui
Question posée par : JP, 02 janvier, 2018
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour JP, dans le passé, que cette unité a présenté plusieurs promotions d’expédition. Malheureusement, à cette époque, aucune expédition promotions ne sont actuellement disponibles pour cet article. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Y at-il un kit pour monter le jury au mur ?
Question posée par : Kirk, 31, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kirk, non il n’est pas si vous voudrez peut-être un de nos tableaux blancs non mobiles. Vous pouvez jeter un oeil aux modèles globaux 695478 & B880012 deux d'entre eux peuvent être montés au mur. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Est-ce pour une utilisation lourde ? Est ce fantôme après 4 utilisation ? Est-ce facile à nettoyer ?
Question posée par : Janvier 18, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 18, 2012
Le tableau blanc magnétique est facile à nettoyer. Après avoir regardé notre Conseil dans notre salle de conférence, qui s’habitue souvent, il n’y a aucune trace d’écrits antérieurs.
-
8,80 $
Global Industrial™ Cloth Dry Eraser - Pack de 6
Article nº : 695648PK
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Fine Tip, Couleurs assorties, 4 Pack
Article nº : 695527F
Pas encore évalué
12,25 $
13,25 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers, Couleurs assorties, Pack 4
Article nº : 695694
Pas encore évalué
15,50 $
Quincaillerie de montage pour tableaux blancs mobiles Global Industrial™
Article nº : RP2003
Pas encore évalué
17,50 $
™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H
454,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires