Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598605

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

22,50 $ ch.

Prix: 135,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Hall poussière Pan - couvercle ouvert - 918, qté par paquet : 2

Libman Commercial Hall poussière Pan - couvercle ouvert - 918, qté par paquet : 2

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Hall balai FG637400BLA, qté par paquet : 6

Balai de maïs légers

Balai de maïs légers

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Brosse à récurer pour plancher, 10 po, dure avec trou fileté, bloc en plastique

Brosse à récurer pour plancher, 10 po, dure avec trou fileté, bloc en plastique

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Libman Commercial 994 Angle Broom - Angle Commercial - 13"

Libman Commercial Angle Balais ont une tête d'angle qui balaie difficile d'atteindre les endroits. Agrafé 80 % post-consommation recyclé PET plastique soies incorporés dans un bloc de résine monobloc solide. 70 % postindustriel recyclés en acier poignée a 5 embout de cintre grip et pivotant.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur des poils 5 » dans
  • Diamètre 1 dans
  • Longueur 55 in (139,7 cm)
  • Poids 1-1/2 lbs

Détails du produit

  • Matériel de poignée Métal
  • Description Balai d’angle
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Numéro de référence du fabricant 994
  • Matériau de poils Plastique
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHARLIE

    Date de : Octobre 22, 2023

    Très bien
    Votre commentaire :
    Très bien
  • Reviewer : MITCH

    Date de : Avril 23, 2019

    Toujours bon produit
    Votre commentaire :
    Peut contenir jusqu'à bien.
  • Reviewer : CONNIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Libman balais
    Votre commentaire :
    Ces balais résistent bien. Autres styles ont cassé à la fixation de la poignée
  • Reviewer : Garrett

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste et bon marché
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ 8" W balai Lobby

Article nº : 261728

(4)

Expédition en un jour ouvrable

16,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598605

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6
    Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6
    Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant