Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598696

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

14,75 $ ch.

Prix: 88,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Balai bois poignée - 15/16 "x 60" - métal filetées Astuce, qté par paquet : 12

Balai bois poignée - 15/16 "x 60" - métal filetées Astuce, qté par paquet : 12

Rubbermaid® remplacement poignée 6361 pour balais Push - bois fileté poignée

Rubbermaid® remplacement poignée 6361 pour balais Push - bois fileté poignée

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Brosse à récurer pour plancher, 10 po, dure avec trou fileté, bloc en plastique

Brosse à récurer pour plancher, 10 po, dure avec trou fileté, bloc en plastique

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

  • Poignée en acier de 1 po x 60 po de long avec poignée de 5 po et trou de suspension.
  • Fil de nylon durable. Filetage standard.
  • Poignée de remplacement pour tous les blocs de résine Libman Commercial, balais push filetés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre 1 dans
  • Poids 3/4 lbs
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Fileté
  • Matériel de poignée Métal
  • Pour une utilisation avec Tous les balais de Push
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Description Manche à balai
  • Numéro de référence du fabricant 601
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Derrik Derrik Derrik

    Date de : Mars 03, 2021

    poignée de qualité
    Votre commentaire :
    grande poignée, bon prix. est arrivé en temps opportun
  • Reviewer : WILLENE

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Robuste, fiable et lourd devoir, longtemps en dernier.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598696

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant