Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598718

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

14,50 $ ch.

Prix: 87,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Libman Commercial Wonder® Mop 2000, qté par paquet : 4

Libman Commercial Wonder® Mop 2000, qté par paquet : 4

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Balais angulaire Vortex à manche métallique de 48 po – fibres longues – balayage supérieur

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

  • 4-ply, mélange de coton (25 %), rayonne (25 %), polyester (25 %) et acrylique (25 %).
  • En boucle-end avec queue groupe 1/2".
  • 1-1/4" bandeau de tissu.

Poids &Dimensions

  • Taille de la tête de la serpillière 20 oz
  • Taille Grande
  • Poids 1,5 lbs (.68 kg)

Détails du produit

  • Type En boucle-fin
  • Type de tête de serpillière/poignée Tête de vadrouille
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Description Vadrouille commercial
  • Matériau Mélange coton/synthétique
  • Numéro de référence du fabricant 968
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Fougère

    Date de : Avril 23, 2019

    MOP
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, bon prix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598718

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6
    Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6
    Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6
    Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6
    Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant