Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Libman commercial 12 "grand rouleau MOP recharge-956, qté par paquet : 6

Libman commercial 12 "grand rouleau MOP recharge-956, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598741

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,75 $ ch.

Prix: 76,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman commercial 12 "grand rouleau MOP-955, qté par paquet : 4

Libman commercial 12 "grand rouleau MOP-955, qté par paquet : 4

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

  • 12" éponge synthétique, résistant à la déchirure et large avec cercles nettoyage surélevés.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 0,25 lb (.11 kg)

Détails du produit

  • Type Rouleau
  • Pour une utilisation avec N° 955
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Description Recharge de Mop gros rouleau 12"
  • Matériau Éponge synthétique
  • Style Synthétique
  • Numéro de référence du fabricant 956
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman commercial 12 "grand rouleau MOP recharge-956, qté par paquet : 6

Libman commercial 12 "grand rouleau MOP recharge-956, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598741

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant