Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
0 - 1" X.00005"/0,001mm IP65 extérieur Digimatic micromètre, aucune sortie SPC, Ratchet
- IP65 étanche évalué
- Auto On/Off
- Arrêt à cliquet
- Carbure de visages de mesure
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Métrique ou pouce Pouce,Métrique dans
- Diamètre extérieur min IP65 dans
- Résolution/Graduation 1 po (0 cm)
- Mesure min 0 po (0 cm)
- Mesure maximale 25,4 po (64,52 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Forme de l’enclume sphérique
- Mesure du matériau de la face Carbure
- Broche rotative Non
- Cote IP IP65
- Type de dé à coudre Arrêt à cliquet
- Type Micromètre
- Parallélisme In.00004
- Style Mesure plus rapide
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Précision (+/-) 0,00005 po (0 cm)
- UPC 603908585879
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 293 340-30
- Cas Oui
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : terracin
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Scott Duscher
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je vois beaucoup de ces micromètres dans notre boutique et vraiment besoin d’un. Je souhaite que je serait du choisi l’arrêt de dé à coudre au lieu de l’arrêt de rachet bien qu’ils soient un peu plus faciles exploité je pense, mais j’ai gravé mon nom sur elle et c’est le mien maintenant !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Micromètre numérique IP65 Mitutoyo 293-340-30 Digimatic de 0-1 po/25,4 mm de mesurage rapide, dé à cliquets d’arrêt
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit