Souvent achetés ensemble
Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de Conversion Kendall Howard™ 4 pièce Rack
La valeur 4 Piece Kit de Conversion a commencé comme un moyen de recycler et réutiliser les vieux 2 Post grilles lors de la mise à niveau un réseau. Comme le temps passait, installateurs ont commencé à les utiliser comme supports et ancrages lorsque vous fixez un poste 2 rack au mur. Lorsque vous ne pouvez pas percer dans le sol en béton, utilisez un Kit de Conversion de Howard Kendall pour fixer votre support Post 2 au mur. Ces supports pratiques ajuster de 20 35 et les possibilités sont infinies. Kits de conversion sont fièrement Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
La valeur 4 Piece Kit de Conversion a commencé comme un moyen de recycler et réutiliser les vieux 2 Post grilles lors de la mise à niveau un réseau. Comme le temps passait, installateurs ont commencé à les utiliser comme supports et ancrages lorsque vous fixez un poste 2 rack au mur. Lorsque vous ne pouvez pas percer dans le sol en béton, utilisez un Kit de Conversion de Howard Kendall pour fixer votre support Post 2 au mur. Ces supports pratiques ajuster de 20 35 et les possibilités sont infinies. Kits de conversion sont fièrement Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 à 35 pouces
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 13,5 lbs (6,14 kg)
Détails du produit
- Description Kit de Conversion de 4 pièces Rack
- Type Accessoires
- Type d’accessoire Support de montage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1927 3 004-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 20" solide coulissant étagère
Article nº : B655832
Pas encore évalué
199,95 $
Kendall Howard™ 1U ventilé 20" coulissant étagère
Article nº : B655852
Pas encore évalué
215,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 1U Patch Panel support
Article nº : B655811
Pas encore évalué
56,95 $
Kit de Conversion 4 pièces Rack Kendall Howard™
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires