Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)

Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)

Article nº : WBRP9039

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)
  • Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

    159,95 $

  • Global Industrial™ Janitor Cart Black avec 25 gallons Sac en vinyle

    159,95 $

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Volant de remplacement pour chariot de concierge
Roue arrière 8" grand diamètre s’adapte sur les modèles de chariot de concierge 603574 et 603590.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant RP9039
  • Couleur Noir
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rebecca

    Date de : Janvier 14, 2024

    roues
    Votre commentaire :
    bonne qualité
  • Reviewer : Steve Brodt

    Date de : Novembre 07, 2019

    Rouler en douceur
    Votre commentaire :
    Belles roues, le temps de livraison était bon.
  • Reviewer : Patricia

    Date de : Avril 23, 2019

    8" roues de charrette gardien
    Votre commentaire :
    Ils fonctionnent bien et sont belle et forte.
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Roues arrière pour chariot de concierge
    Votre commentaire :
    Déjà dû remplacer un afer 3 mois d’utilisation.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel axe de taille cela s’inscrit-il ?

    Question posée par : Jake, 12 décembre 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 12, 2014

      Le diamètre d’axel qu'accepte la roue est 3/8"

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Janitor Cart Black avec 25 gallons Sac en vinyle

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)

Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)

Article nº : WBRP9039

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)
    Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)
    Global Industrial™ Remplacement 8" Roue arrière pour Janitor Cart (Modèles 603574, 603590)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant