Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Article nº : WBB796097

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8,80 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fluidmaster B6F12 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 3/8 po Compression X 12 po - acier inoxydable

Fluidmaster B6F12 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 3/8 po Compression X 12 po - acier inoxydable

Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Machine à laver Fluidmaster B9WM60 fournir 3/4 po F.H.T. po X 3/4 F.H.T. X 60 po - acier inoxydable

Fisher 52930, 8" centres dosseret prérinçage W/6" ajoute le robinet, en acier inoxydable

Fisher 52930, 8" centres dosseret prérinçage W/6" ajoute le robinet, en acier inoxydable

Avance Tabco® FC-3-2030-20RLX NSF Fabriqué 3 Compartment Sink, 20L Gauche - Planches de vidange droite

Avance Tabco® FC-3-2030-20RLX NSF Fabriqué 3 Compartment Sink, 20L Gauche - Planches de vidange droite

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Fluidmaster B1F20 robinet d’eau connecteur, 20 "L

Connecteurs de l’approvisionnement en eau pour le robinet Fluidmaster sont faites pour durer. Faites d’un noyau dur de polymère recouvert de fil tressé inox, ces connecteurs dépassent chaque exigence du code dans le livre pour la longévité. Ils ont aussi un grand diamètre pour plus grande capacité d’écoulement intérieur.

  • Souplesse exceptionnelle pour une installation rapide et facile
  • Ne pliez ou pli, même dans le plus serré des espaces
  • Écrous hexagonaux en laiton robuste sont faciles à poignée et nickelé pour la longévité
  • Est supérieure à toutes les exigences du code pour connecteurs flexibles eau

Poids &Dimensions

  • Taille de connexion 3/8 X 1/2 po
  • Longueur 20 in (50,8 cm)
  • Connexion d’entrée 3/8 en
  • Connexion de prise 1/2 en

Détails du produit

  • Type de connexion d’entrée Compression
  • Style de connexion Compression X F.I.P.
  • Type Fourniture de robinet
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Fluidmaster
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B1F20
  • Type de connexion de prise Compression
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : Yoel

    Date de : Avril 23, 2019

    bon article et très bon prix et livrés sur tim
    Votre commentaire :
    bon article et très bon prix et livré à temps
  • Reviewer : Yoel

    Date de : Avril 23, 2019

    service à la clientèle souper
    Votre commentaire :
    Bon article et service à la clientèle super
  • Reviewer : Yoel

    Date de : Avril 23, 2019

    cinq étoiles
    Votre commentaire :
    livrée très ponctuellement et heureux de l’élément et service #1
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
Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Robinet d'alimentation Fluidmaster B1F20, 3/8 po compression X 1/2 po compression X 20 po, tressé SS

Article nº : WBB796097