Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles

Article nº : WBB864039

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Milwaukee-174; 48-11-1840 M18™ REDLITHIUM™ batterie de capacité prolongée 4,0 AH

La nouvelle batterie de Lithium-Ion Milwaukee 18V travaille sur le système d’outils sans fil M18™ et a 4 Amp / hre du Runtime. Cette batterie alimente plus 40 outils sans fil Milwaukee M18™. Le M18™ REDLITHIUM™ XC4 de Milwaukee offre jusqu'à 2 fois plus de temps d'exécution, 20 % plus de puissance et 2 X de recharge s'il s'offre une batterie lithium-ion standard. REDLITHIUM™ XC4 offre également les meilleures performances de sa catégorie dans des conditions de travail extrêmes. Avec la durabilité ® Milwaukee intégrée dans chaque pack, la batterie REDLITHIUM™ XC4 fonctionne plus froide et fonctionne dans des climats inférieurs à 0 'F/-18 'C avec une puissance libre de fondu.

Caractéristiques :
  • 4 ampères heure - batterie heures 72 Watt
  • Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • Jauge de batterie de carburant - affiche exécution restante
  • Milwaukee REDLINK™ Intelligence
  • Protection contre les surcharges - empêche l’utilisateur d’endommager leurs investissements d’outil électrique sans fil dans les situations de violence
  • Système de gestion de la température - batterie conserve dans la plage de température idéale de conservation maximale
  • Chaque cellule surveillance - assure la charge optimale et pour la durée de vie maximale
  • Protection de décharge - empêche les dommages aux cellules de décharge excessive
  • Meilleur dans la construction de la classe
  • Cadre de soudure intégrée
  • Séparateur de cellule
  • Caoutchouc de protection impact et les vibrations
  • Pour une utilisation avec les outils sans fil Milwaukee M18™

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 1
  • Tension 18 V
  • Description Capacité batterie prolongée
  • Système de batterie M18™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Milwaukee
  • Série M18™
  • Heures d’ampère de batterie 4,0 Ah
  • Taille de la batterie Capacité étendue
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-1840

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles

Article nº : WBB864039

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant