Souvent achetés ensemble
Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Applique murale tableau blanc est fait de haute qualité en acier peint, qui résiste à des images fantômes et de coloration et fournit facile effaçabilité. Surface magnétique vous permet d’afficher des notes et des rappels si nécessaire. Tableau blanc est livré complet avec supports de fixation et matériel approprié pour le montage sur cloison sèche. Plateau aluminium accessoire pour garder vos marqueurs effaçables à sec et gommes à effacer dans la proximité étroite. Taillés dans un cadre en aluminium avec embouts de plastique.
- Peut être utilisé pour répondre à tout besoin de communication et de collaboration
- Idéal pour les paramètres commerciaux ou résidentiels
- Facile surface écrire-sur, essuyez-off accepte tous les marqueurs effaçables à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Dimensions du panneau (l x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Description Tableau mural blanc
- Type Tableau blanc
- Matériau de surface Acier peint
- Famille de couleurs d’image Argent
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Magnétique Oui
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant B880012
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Juin 24, 2023
-
Reviewer : Karen
Date de : Mai 04, 2022
Votre commentaire :
Taille parfaite pour nos besoins. -
Reviewer : Ihor
Date de : Septembre 13, 2020
Votre commentaire :
Il serait très utile si les crochets suspendus seraient inclus avec ce tableau blanc. -
Reviewer : PAULA
Date de : Juin 12, 2020
Votre commentaire :
Arrivé comme prévu. Bien emballé et de grande qualité. -
Reviewer : Minnesota
Date de : Juin 11, 2020
Votre commentaire :
Arrivé rapidement, produit exactement comment prévu -
Reviewer : Esther
Date de : Août 22, 2019
Votre commentaire :
Le conseil est une bonne affaire à un grand prix. -
Reviewer : Jack
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellent pour nos besoins. Non seulement à l’aide de marqueurs effaçables à sec mais aimants pour l’affichage des lettres. Nous pouvons aussi hi-lite avec aimants colorés. vraiment génial. -
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Conseil d’administration livré intact et a travaillé sur grands pour notre client ! -
Reviewer : Ameen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
super qualité ponctuellement livraison meilleur prix ce que vous voulez... -
Reviewer : Wendy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout est superbe. Nous sommes encastrer le jury à tenir derrière un écran de menu déroulant... et il est toujours super !
Ce produit est associé à 5 questions et à 5 réponses.
-
Peut-on facilement s’installer sur un mur de blocs de cendres... cherchant à remplacer le tableau d’affichage dans ma classe!
Question posée par : Becky, 29, 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 01, 2020
Bonjour, en ce qui concerne cette unité, le montage au mur nécessitera des trous pré-percés dans le mur. Veuillez noter qu’il sera nécessaire que le bit de forage (9/32") devra être assez fort pour percer un mur de blocs de cendres. Le matériel de montage qui est inclus est également approprié. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Cela inclut-il du matériel ?
Question posée par : YVONNE, 02, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 06, 2020
Bonjour Yvonne, oui matériel de montage est inclus. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Qu'est-ce que le dos de ce tableau blanc en fait?
Question posée par : TREASA, 20, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 22, 2019
Bonjour, le support de la planche est en acier. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Le tableau blanc comprend-il le plateau? Ce n'est pas dans la description mais il ya une image avec le plateau. Si aucun plateau inclus, combien de commander un?
Question posée par : Gestionnaire de projet de construction, 23 et 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 24, 2019
Bonjour, oui le plateau en aluminium est inclus avec le tableau blanc. Merci.
-
-
Bonjour Quelle est la largeur et le poids de ce
Question posée par : Rita, 25, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, la largeur du Conseil d’administration est 72" et le poids est 30,5 % lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
8,60 $
Tableau d’affichage industriel™ en caoutchouc recyclé Global, 46-1/2 po L x 36 po H, noir
Article nº : B1481066
Pas encore évalué
215,95 $
129,95 $
Global Industrial™ Wet Erase Chalk Markers - Pastels - Pack de 4
Article nº : 695694P
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 8
Article nº : 695839
Pas encore évalué
17,50 $
149,95 $
345,95 $
Tirez vers le bas écrans de confidentialité pour 72 « W Dry Erase Boards
Article nº : 695720
Pas encore évalué
545,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 279,05 $ plus
Tableau blanc effaçable à sec en porcelaine industrielle™ mondiale - 72 » x 48 »
Article nº : 695478
Expédition en un jour ouvrable
589,00 $
comparer les élémentsTableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires