Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ancra® série 48672-14 E & un ressort de cliquet sangle - 16' L - actionnement de montage

Ancra® série 48672-14 E & un ressort de cliquet sangle - 16' L - actionnement de montage

Article nº : WBB918682

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ancra® série 48672-13 E & une sangle à cliquet 48672-13 - 12' L - ressort actionné par raccord

Ancra® série 48672-13 E & une sangle à cliquet 48672-13 - 12' L - ressort actionné par raccord

Ancra® série 48672-15 E & un Cargo contrôle Ratchet Strap - 20' L - ressort actionné par raccord

Ancra® série 48672-15 E & un Cargo contrôle Ratchet Strap - 20' L - ressort actionné par raccord

Ancra® série E & un Cargo contrôle Cam Strap raccord d’assemblage 40602-17 - 12' L - ressort actionnés

Ancra® série E & un Cargo contrôle Cam Strap raccord d’assemblage 40602-17 - 12' L - ressort actionnés

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Stabilisateur de charge ultra-robuste Ancra® 49205-26, acier galvanisé, diamètre extérieur de 2 po

Stabilisateur de charge ultra-robuste Ancra® 49205-26, acier galvanisé, diamètre extérieur de 2 po

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Ancra® 43638-51 E-Track Style barre de contrôle de platelage faisceau fret & charge stabilisateur

Ancra® 43638-51 E-Track Style barre de contrôle de platelage faisceau fret & charge stabilisateur

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

16' sangle boucle de rachet de profil bas avec ressort actionné par raccord E pour l’arrimage des chargements à E ou une piste sur les murs intérieurs des camions et remorques. Fait avec des sangles en polyester gris 2". Sangle gris indique 16' longueur de reconnaissance facile. WLL 1 000 lbs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,2 po (8,13 cm)
  • Hauteur 1,55 po (3,94 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
  • Limite de poids de la charge de travail 1000 lbs (454,55 kg)
  • Capacité de poids de la force de charge ultime 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Longueur 16 pi (4,88 m)

Détails du produit

  • Description Sangle à cliquet - série E & A
  • Assemblage requis Non
  • Type Ensemble de sangle de came de contrôle de la cargaison
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ancra International
  • Matériau Sangle synthétique & quincaillerie en acier
  • Numéro de référence du fabricant 48672-14
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DAN

    Date de : Avril 23, 2019

    sangles de voie e
    Votre commentaire :
    Sangles d’excellentes et sont très utiles en maintenant le produit vers le bas lorsque vous voyagez sur la route. Le prix est excellent
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ancra® série 48672-14 E & un ressort de cliquet sangle - 16' L - actionnement de montage

Ancra® série 48672-14 E & un ressort de cliquet sangle - 16' L - actionnement de montage

Article nº : WBB918682

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant