Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)

Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)

Article nº : WB189372BK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 11,25 $ ch.
  • Acheter 6+ 10,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 24 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 24 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Bleu

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

S-crochets - noir

S-crochets - noir peuvent être attachés à tous les Nexel - étagères de fil noir. Utilisez-les pour ajouter des rayonnages supplémentaires ou accrocher des matériaux ou des équipements tels que des outils, pots, casseroles, etc.. Chaque pack est livré complet avec 12 pcs. Aucun outil nécessaire ; Il suffit d’accrocher sur le bord des étagères. 9/16" W x 1" D x 1-1/2 "H.

Détails du produit

  • Type S Crochets
  • Type d’accessoire S Crochets
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Application Wet/Dry
  • Matériau Acier
  • Finition Époxy noir
  • Numéro de référence du fabricant ASB
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)

Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)

Article nº : WB189372BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
    Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
    Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
    Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant