Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

Article nº : WB261726

(12)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
  • Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

    49,95 $

  • Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

    26,95 $

  • Global Industrial™ Multi-Purpose Cleaner & Degreaser, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

    89,95 $

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Pancarte de plancher Rubbermaid® 6112-78 à 2 côtés, multilingue – Fermé

Pancarte de plancher Rubbermaid® 6112-78 à 2 côtés, multilingue – Fermé

Rubbermaid® 6114-77 Wet panneau de sol, jaune 4-verso

Rubbermaid® 6114-77 Wet panneau de sol, jaune 4-verso

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Miller® Titan harnais Non extensible, jambes de langue de boucle, L/XL

Miller® Titan harnais Non extensible, jambes de langue de boucle, L/XL

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Cendrier extérieur justrite® en acier robuste, 5 gallons, rouge

Cendrier extérieur justrite® en acier robuste, 5 gallons, rouge

Extincteur polyvalent Amerex 10LB, support mural, type A, B, C

Extincteur polyvalent Amerex 10LB, support mural, type A, B, C

Écrou encastré économique, BHSCS et encastrable, 80/20 3393 1/4-20 x 1/2 po

Écrou encastré économique, BHSCS et encastrable, 80/20 3393 1/4-20 x 1/2 po

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère, dosseret 2 »

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Extincteur polyvalent Amerex 5LB, support mural, type A, B, C

Extincteur polyvalent Amerex 5LB, support mural, type A, B, C

Ce signe de sécurité aide à empêcher les employés de blessures sur les surfaces glissantes dangereux avec identification claire multilingue (anglais, Français et espagnol). Panneau de sécurité sol humide est construit d’un polypropylène durable et la couleur d’arrière-plan jaune caractéristique avec lettres noires et graphique compatible ANSI. Facilement les plis sur 1" épais pour rangement ou le transport sur les chariots de concierge.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur 1 (Fermé), 14 (Ouvert) en
  • Hauteur 25 (Fermé), 24 (Ouvert) en

Détails du produit

  • Légende de signe Sol humide - Multilingue
  • Description « Caution Wet Floor »
  • Assemblage requis Non
  • Type 2 à côtés, multilingue
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Position de la légende Attention - Multilingue
  • Numéro de référence du fabricant 261726
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SHERYL

    Date de : Octobre 08, 2023

    Gentil. Bien fait et un bon prix.
    Votre commentaire :
    Achèterais encore
  • Reviewer : Anne

    Date de : Juin 17, 2020

    Signe de plancher deux faces Multi-lingual
    Votre commentaire :
    Facile à utiliser
  • Reviewer : STUBER SUSAN

    Date de : Octobre 28, 2019

    Panneau sol
    Votre commentaire :
    C'était exactement comme illustré sur le site.
  • Reviewer : Susan

    Date de : Avril 23, 2019

    Panneau sol
    Votre commentaire :
    Ce panneau de sol est exactement ce que vous attendez un signe en étage.
  • Reviewer : SONYA

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ces dans toute la plante, ils sont visibles et robuste
  • Reviewer : JORGE

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfaite taille facile à manipuler
    Votre commentaire :
    C’est une taille parfaite et très facile à manipuler et au stockage. Il pèse seulement 2 livres.
  • Reviewer : SAMANTHA

    Date de : Avril 23, 2019

    EXCELLENT OUTIL DE COMMUNICATION
    Votre commentaire :
    LE MULTI LINGUAL SYMBOLE SIGNE PERMET DE COMMUNIQUER AVEC UN GROUPE DIVERSIFIÉ.
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 23, 2019

    panneau plancher mouillé
    Votre commentaire :
    très agréable et claire au point extrêmement simple à mettre en place a une belle hauteur est stable.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    ???
    Votre commentaire :
    produit est très bien
  • Reviewer : Beth

    Date de : Avril 23, 2019

    Il fait le travail
    Votre commentaire :
    Ce signe n’a pas vraiment besoin un examen. Il fait le travail de que vous avez besoin.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel est le poids du signe ?

    Question posée par : Charles, 04 août 2017

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Charles, ce signe pèse livres 2.07. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Article nº : 261725

(16)

Expédition en un jour ouvrable

31,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde

Article nº : WB261726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Panneau de sol Global Industrial™ 2 faces multilingue-mise en garde
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant