Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poubelle rabattable Shuter, 6 compartiments, 12 po L x 4 po L x 10 po H

Poubelle rabattable Shuter, 6 compartiments, 12 po L x 4 po L x 10 po H

Article nº : WBB1044916

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac de rangement à 5 compartiments basculants Quantum  QTB305, gris

Bac de rangement à 5 compartiments basculants Quantum  QTB305, gris

Bac de rangement à 4 compartiments basculants Quantum  QTB304, gris

Bac de rangement à 4 compartiments basculants Quantum  QTB304, gris

Bac de rangement à 3 compartiments basculants Quantum  QTB303, gris

Bac de rangement à 3 compartiments basculants Quantum  QTB303, gris

Rinçage et un accès facile. La conception brevetée de charnière non seulement permet une ouverture facile mais ouvre également un généreux 40 ° pour faciliter l’accès. Savamment conçu conception, tiroirs n’ouvre tout en se déplaçant ou de manière imprévue. Traiter avec les fentes de l’étiquette. Étiquette inclus.

Bacs de Flip-Out sont idéales pour le stockage de petites pièces pour usine, maison et bureau. Rinçage et un accès facile. Créez votre propre configuration parmi notre sélection de différentes tailles. Verrouiller les verticalement ou horizontalement pour s’adapter à vos besoins et à votre espace. Mur montable avec le matériel inclus. La conception brevetée de charnière non seulement permet une ouverture facile mais ouvre également un généreux 40 ° pour faciliter l’accès. Savamment conçu conception, tiroirs n’ouvre tout en se déplaçant ou de manière imprévue. Traiter avec les fentes de l’étiquette. Étiquette inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Taille (L x l x H) 4 x 12 x 10 po
  • Capacité de poids 33 lbs (15 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Nombre de bacs 6
  • Type Bac à bascule simple face
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Shuter
  • Famille de couleurs Bin Effacer
  • Série FO
  • Matériau ABS, PS
  • Numéro de référence du fabricant FO-306
  • Quantité de bac (taille de la corbeille) 6 (3-11/16 x 3-3/16 x 3-5/16)

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Josef

    Date de : Mars 19, 2022

    Petits objets de valeur
    Votre commentaire :
    J’adore ça. C’est tellement logique pour mes petits objets dans ma ligne de choix.
  • Reviewer : ARSEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs
    Votre commentaire :
    Grands bacs, un des meilleurs que j’ai vu et acheté.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poubelle rabattable Shuter, 6 compartiments, 12 po L x 4 po L x 10 po H

Poubelle rabattable Shuter, 6 compartiments, 12 po L x 4 po L x 10 po H

Article nº : WBB1044916

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant