Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cartes magnétiques de TimeTrax™ permet de rapidement & fiable horloge employés dans & sur technologie populaire bande magnétique. Utilisation avec TimeTrax™ EZ série ou Ethernet horloge systèmes pour temps global & gestion des présences. Pyramide de badges cartes magnétiques pour les employés dont les numéros 51 et 100. Conçu pour fonctionner avec la pyramide TimeTrax Pro, TimeTrax EZ, TimeTrax Mobile et le plus rapide temps logiciel 8000, 9000 fondé terminaux de pointage. Vérifier le jeu de carte n’est pas inclus avec terminal avant l’achat de ce point.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-5/8 po (9,21 cm)
- Profondeur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Cartes de temps & Badges
- Quantité par paquet 1
- Marque Systèmes de temps pyramide
- Assemblage requis Non
- Description TimeTrax™ cartes de glisser (#51-100)
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 41304
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TimeTrax Elite Time And Attendance System
Article nº : 250960
Pas encore évalué
1 115,00 $
Pyramid Time Systems TimeTrax Prox Time And Attendance System, No Touch Punch In
Article nº : 250961
Pas encore évalué
795,00 $
500-12 12 pocket Badge Rack
Article nº : B1124288
Pas encore évalué
29,95 $
41304 TimeTrax™ cartes de glisser (n ° 51-100)
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires