Souvent achetés ensemble
Prix : 92,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 92,95 $ ch.
- Achetez 3-5 87,95 $ ch.
- Acheter 6+ 85,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisissez Global Industrial™ Medium Duty White Trash Bags pour des charges légères à moyennes, y compris les restes de nourriture, les déchets de bureau et les travaux de nettoyage léger. Idéal pour l'entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements d'enseignement, les restes de services alimentaires, les réceptacles extérieurs, les parcs publics et les aires de loisirs. Manufactured from 100 % virgin hexene-based Linear Low Density Polyethylene(LLDPE) resins, the bag's 0,5 Mil thickness offers an excellent balance of stretch with puncture and tear resistance. Joint étoile base fournit un ajustement optimal à réceptacle, répartition de charge et protection supérieure de fuite. La couleur blanche aide à transmettre un aspect hygiénique Chaque sac mesure 24 po x 32 po pour un superbe ajustement dans des réceptacles de 12 à 16 gallons. Conditionné en rouleaux haute fréquence, qui simplifie le contrôle des stocks, la distribution et la responsabilisation. Un cas contient 10 rouleaux haute fréquence de 50 sacs de chaque pour un total de 500 sacs par carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
- Épaisseur mil 0,5
Détails du produit
- Capacité 12 - 16 gal
- Type Medium Duty
- Quantité par paquet 500
- Marque Global Industrial
- Matériau LLDPE
- Numéro de référence du fabricant 261757
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARISA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires