Souvent achetés ensemble
Prix : 62,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 62,95 $ ch.
- Achetez 3-5 59,95 $ ch.
- Acheter 6+ 57,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisissez Global Industrial™ Medium Duty Clear Trash Bags pour les charges légères à moyennes, y compris les restes de nourriture, les déchets de bureau et les travaux de nettoyage léger. Idéal pour l'entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements d'enseignement, les restes de services alimentaires, les réceptacles extérieurs, les parcs publics et les aires de loisirs. Manufactured from 100 % virgin hexene-based Linear Low Density Polyethylene(LLDPE) resins, the bag's 0,75 Mil thickness offers an excellent balance of stretch with puncture and tear resistance. Joint étoile base fournit un ajustement optimal à réceptacle, répartition de charge et protection supérieure de fuite. Couleur claire permet de surveiller trash, trier les matériaux recyclés et collecter les draps. Chaque sac mesure 40 x 46 po pour un ajustement superbe dans les récipients 40 45 Gallon. Conditionné en rouleaux haute fréquence, qui simplifie le contrôle des stocks, la distribution et la responsabilisation. Un cas contient 4 rouleaux haute fréquence de 25 sacs de chaque pour un total de 100 sacs par carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Épaisseur mil 0,75
Détails du produit
- Capacité 40 - 45 gal
- Type Medium Duty
- Quantité par paquet 100
- Marque Global Industrial
- Matériau LLDPE
- Numéro de référence du fabricant 261766
- Couleur Effacer
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sacs à ordures clair Industrial™ global de gamme moyenne, 40 à 45 gal, 0,75 mil, 100 sacs/caisse
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires