Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Article nº : WB694858

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
  • Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

    455,95 $

  • Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

    329,95 $

Prix : 653,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® partition translucide pour un double bureau de collaboration

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Magnetic Whiteboard Partition pour Double Collaboration Desk

Interion® Open Office/Agile Bureau collaboratif, un seul côté, 60" W x 30 H « D x 30"

Interion® Par Global Industrial ; Open Office/Agile Office Collaborative Desk - Un design propre et modulaire qui peut être configuré pour n’importe quel espace de bureau. Ce concept ouvert réduit au minimum l’interruption des alentours, créant un environnement de travail collaboratif moderne et élégant. La surface de travail est faite d’un fini durable de stratifié blanc sur panneau de fibres bois et est supportée par des pieds en tube d’acier robuste en satin noir. Chaque jambe a des pieds non-troubler niveau réglables pour la stabilité. Également disponible en configuration double poste de travail. Tiroir de fichiers assorti à 2 ou 3 tiroirs disponible. Facile à nettoyer et assembler.

Contact Service gratuit de Global Industrial de planification de l’espace d’assistance agencement Bureau à 1-800-645-1232 ou par courriel à sales@globalindustrial.com.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Description Mono-poste
  • Type Table de collaboration
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 694858
  • Famille top color Gris
  • Forme Rectangle

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 666,00 $ plus

Table de collaboration Interion® - Double - 60"L x 60"L x 30"H - Gris

Article nº : 694859

(4)

Expédition en un jour ouvrable

1 319,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 3 Drawer Low File Cabinet - Noir

455,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 2 Drawer Low File Cabinet - Noir

329,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris

Article nº : WB694858

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant