Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack

Article nº : WBB1400767

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Smart Box, Noir, Accessoire de stockage

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 3" X 1,75", 10 pack

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

MasterVision Super Silver Magnets, 1" Diameter, Pack de 10

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

MasterVision Super Magnets - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 10

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 0,5"x 50 pieds noir

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 0,5"x 50 pieds noir

Épingles à poussée magnétique - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 6

Épingles à poussée magnétique - 3/4" Diamètre - Couleurs assorties - Pack de 6

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 1"x 50 pieds noir

MasterVision Magnetic Adhesive Tape Roll 1"x 50 pieds noir

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Ruban à mesurer en vinyle Magna Visual®, 324 po de largeur x 1/4 po de hauteur, noir

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

Ruban en vinyle pour tableau Magna Visual®, 324 po L. x 1/8 po l., noir

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

Ruban adhésif pour tableaux Magna Visual®, 324 po l x 1/4 po H, vinyle, bleu

Magnétaux MasterVision Black Circle, Pack de 20

Magnétaux MasterVision Black Circle, Pack de 20

Magnétaux MasterVision Blue Circle, Pack de 20

Magnétaux MasterVision Blue Circle, Pack de 20

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

Magnétaux masterVision Green Circle, Pack de 20

Magnétaux masterVision Green Circle, Pack de 20

Magnétaux masterVision Red Circle, Pack de 20

Magnétaux masterVision Red Circle, Pack de 20

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 36 x 24 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 36 x 24 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 48 x 36 - Surface en acier

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 36 « L x 24 « H

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Les cartes de données magnétiques MasterVision facilitent la construction et le maintien de votre planche de planification. Ces cartes de données noires de 1 po x 2 po comportent des fentes au-dessus et au-dessous pour contenir les encarts de carton inclus. Idéal pour l’étiquetage des étagères, des classeurs et d’autres surfaces en acier. Organisez les données sans effort lorsque des modifications deviennent nécessaires.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1/8 en
  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Titulaire de la carte de données
  • Type Cartes de données
  • Quantité par paquet 25
  • Marque MasterVision
  • Magnétique Oui
  • Numéro de référence du fabricant FM1310
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-étiquette magnétique Magna Visual®, 2 po l x 1 po H, 25/pqt

19,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack

MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack

Article nº : WBB1400767

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack
    MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack
    MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack
    MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack
    MasterVision Magnetic Data Cards, Black, Accessoires, 1" X 2", 25 pack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant