Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.

Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.

Article nº : WBB1403762

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
  • Milwaukee® 48-32-4010 SHOCKWAVE™ Driver Bit Set - 54PC

    54,95 $

  • 29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

    70,95 $

Prix : 19,00 $

Quantité

Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ Socket Adapters sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à 10x durée de vie. SHOCKWAVE Impact Duty™ Les adaptateurs de socket sont fabriqués à partir d'acier exclusif et de chaleur traitée pour contrôler la dureté.

Caractéristiques :
  • Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité

Poids &Dimensions

  • Taille 1/2 - 3/8 in
  • Longueur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type Adaptateur De prise d'impact
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Milwaukee
  • Description Fixation disque Bit Set
  • Numéro de référence du fabricant 48 32-5033
  • Type de tige Hex
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer :

    Date de : Septembre 27, 2019

    Votre commentaire :
    Mes mécaniciens aiment la facilité de changer les adaptateurs tout en travaillant sur nos machines.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Milwaukee® 48-32-4010 SHOCKWAVE™ Driver Bit Set - 54PC

54,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

70,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.

Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.

Article nº : WBB1403762

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
    Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
    Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
    Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
    Milwaukee® 48-32-5033 SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Shank Socket Adapter Set 3PC.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant