Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H

Article nº : WBAL424B

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 9,50 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 9,50 $ ch.
  • Acheter 5+ 9,10 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère en fil métalllique Nexel® S1448B, époxy noir, 48 po l x 14 po de diamètre

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur, 30"Lx25"Lx24"H, 5,5 Pi³, Jaune

Global Industrial™ Conteneur de stockage extérieur, 30"Lx25"Lx24"H, 5,5 Pi³, Jaune

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Bord époxy noir S’enclenche sur le périmètre de l’étagère offrant un rebord de retenue de 4 « H. Si un rebord plus élevé est nécessaire, empilez pour 8 », 12 », etc. Black Epoxy est une finition attrayante, robuste et abordable. Cette étagère de fil époxy est NSF approuvé pour l'utilisation humide ou sèche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Ledge
  • Pour une utilisation avec Wet/Dry
  • Type d’accessoire Ledge
  • Marque Nexel
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Finition Époxy noir
  • Numéro de référence du fabricant AL424B
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7
Commentaire du client

2,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Da

    Date de : Avril 23, 2019

    Rebord 24 H "L x 4 » pour clayettes - époxy noir
    Votre commentaire :
    Mon souci est que c’est OK pour le dos ou le côté, mais je voulais mettre les rebords sur les côtés et le dos. Je ne vois pas que cela fonctionnerait comme ça. Laissez-moi savoir si je me trompe, parce que je veux un peu plus. Donc j’ai noté il est faible car il ne semble pas pour s’adapter à mes besoins. ** envoyé à PM 12,14
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H

Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H

Article nº : WBAL424B

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Nexel® Rebord en fil époxy noir, 24"L x 4"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant