10,50 $ ch.
Prix: 126,00 $ / Pkg de 12
Rabais de quantité
- Achetez 1-98 126,00 $ /pkg.
- Achetez 98-195 120,00 $ /pkg.
- Acheter 195+ 115,20 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Akro-Mils® diviseur pour grand tiroir clair 40717
Le diviseur transversal pour la grande taille du tiroir est de 4-3/8 « x 5-1/4 » x 2 ». Prix par paquet. Six séparateurs par paquet. Doit être commandé en multiples de 12 paquets.
Le diviseur transversal pour la grande taille du tiroir est de 4-3/8 « x 5-1/4 » x 2 ». Prix par paquet. Six séparateurs par paquet. Doit être commandé en multiples de 12 paquets.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Profondeur 5/32 en
- Hauteur 1-31/32 po (5 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau du tiroir Polypropylène
- Type Diviseur
- Type d’accessoire Diviseur
- Quantité par paquet 6
- Marque Akro-Mils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 40717
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LARRY
Date de : Septembre 13, 2020
-
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grands s’adapte
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils Diviseur pour grand tiroir Clear 40717, Prix par paquet de 6, qté par paquet : 12
10,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires