31,95 $ ch.
Prix: 127,80 $ / Pkg de 4
Rabais de quantité
- Acheter 1 127,80 $ /pkg.
- Acheter 2+ 94,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Cette Hand Held distributeur Stretch Wrap Film cimente matériaux en toute sécurité tout en protégeant contre la saleté, l’humidité, vol et dommages. Pellicule de film étirable de polyéthylène vierge haute qualité basse densité linéaire offre une protection de charge exceptionnelle avec jusqu'à 300 % stretch. Haute transparence Stretch Wrap Film vous permet d’identifier vos produits facilement tandis que smooth sortie permet d’enrouler en toute simplicité. Excellent rapport qualité / Stretch Wrap Film sans compromettre la qualité.Vendu 4 rouleaux par carton.
Pour commander Skid Quantities, choisissez WB242428S.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 1500 pi (457,2 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Jauge 70 ga
Détails du produit
- Description Désactivez l’écharpe extensible
- Poignée incluse Non
- Type Cast
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- Matériau LLDPE
- Style Main Film
- Numéro de référence du fabricant 242428
- Couleur Effacer
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Wesley Daw
Date de : Octobre 25, 2019
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Des gens très, très bon produit. -
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Parfait -
Reviewer : Dwayne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Avec une telle variété de pellicule de plastique, ce n’était pas difficile de choisir. Il s’agissait d’un choix très économique pour nous. Nous courons un ministère sans but lucratif dans l’est du Texas. Produits comme celui-ci sera grandes sur la liste pendant une longue période à venir aider les victimes de l’ouragan que Harvey qui ont tout perdu. -
Reviewer : Dwayne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela fait un excellent travail pour ce que nous faisons dans notre ministère, ici, dans l’est du Texas. -
Reviewer : Dwayne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Emballez-le -
Reviewer : Medini
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bonne qualité
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
41,95 $
54,95 $
Global Industrial™ épargnants à main w / Frein de tension pour noyau 3 « , 2 / Pack
Article nº : 244245
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Film 18" x 1500' x 70 Gauge Clear For Hand Dispenser, qté par paquet : 4
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires