Global Industrial Les têtes de balai serpillière ™ sont durables et offrent une performance supérieure. Fabriquées à partir d'un mélange bleu, elles s'effilochent moins, peluchent moins et couvrent davantage le sol. Ces têtes de balai à boucles sont lavables en machine pour une utilisation optimale. Bleues, de taille moyenne (400 à 450 g) et dotées d'une large bande en maille.
Global Industrial
Référence :WB261829W
Global Industrial Tête de balai à franges bouclée bleu moyen, large bande
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$30.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 39 po |
| Largeur | 6 po |
| Taille de la tête de balai | 18 oz. |
| Taille | Moyen |
Détails du produit
| Taper | Extrémité bouclée |
| Matériel | Mélange coton/rayonne/synthétique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | 261829W |
| Bandeau | Large |
| Marque | Global Industrial |