Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Article nº : WB261830W

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
  • Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

    94,95 $

  • Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

    40,95 $

  • Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

    31,95 $

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Couple échangiste rayonne vadrouille - bande étroite - en boucle - moyen - bleu

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Libman commercial 24 oz mélangé humide MOP tête-bleu-968, qté par paquet : 6

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 5 produits chimiques

Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 5 produits chimiques

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Global Industrial™ têtes de vadrouille sont durables et offrent des performances supérieures. Construit à partir de mélange bleu pour moins démêler, le peluchage et la couverture de plancher accrue. Ces têtes de vadrouille en boucle-fin peuvent être lavés à plusieurs reprises afin de maximiser son utilisation. Bleue, grande taille (22 24 oz) et maille large bande.

Poids &Dimensions

  • Taille de la tête de la serpillière 22 oz
  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 43 in (109,22 cm)
  • Taille Grande

Détails du produit

  • Type de tête de serpillière/poignée Tête de vadrouille
  • Description Maille large bande Mop
  • Type En boucle-fin
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Mélange coton/rayonne/synthétique
  • Numéro de référence du fabricant 261830 W
  • Couleur Bleu
  • Serre-tête Large
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Sri

    Date de : Avril 30, 2021

    Service gênant
    Votre commentaire :
    C’est un bon produit. Identique à ce qui précède
  • Reviewer : Ann

    Date de : Avril 23, 2019

    Le meilleur produit jamais
    Votre commentaire :
    L’équipe de nettoyage de mes filles pub adoré. Il ne verse pas de cordes, etc. Il leur permet de couvrir une grande surface. Ils l’adorent et cela m’a fait un grand succès pour trouver une excellente vadrouille. Commandez plus si nécessaire, alors ne cessez pas ce produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Article nº : WB261830W

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
    Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
    Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
    Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
    Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant