Global Industrial Le manche de balai à franges est doté de mâchoires en plastique qui maintiennent fermement les têtes de balai. Il permet un changement de balai rapide et facile. Un système de rotation maintient la tête de balai en place. Recommandé pour les balais à franges de 12,7 cm de large. Manche en fibre de verre de 152 cm de long et 2,5 cm de diamètre. Noir/Jaune.
Global Industrial
Référence :WB261835
Global Industrial Poignée en fibre de verre Plastic Jaws Mate 1" x 60"
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$39.95était $43.95
Économisez $4.00 (9%)
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
| Longueur | 60 po |
| Diamètre | 1 po |
| Longueur de la poignée | 60 |
Détails du produit
| Taper | Jaws Mate |
| Matériau de poignée | Fibre de verre |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 261835 |
| Marque | Global Industrial |