Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Article nº : WB261836

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 49,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre avec mâchoires en plastique Global Industrial™, 1 po x 60 po

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Seau à serpillère commerciale Carlisle avec essoreuse latérale, 26 pte, jaune - 3690804 

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande étroite

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Manche de vadrouille Step-N-Go, 60 po, métal

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Poignée de balai en acier commercial Libman-981, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Libman commercial résine Quick-change MOP poignée-982, qté par paquet : 6

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket And Wringer Combo 38 Qt., Down Press, Jaune

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Global Industrial™ poignée de serpillière dispose de tête de changement rapide en plastique qui saisit fermement les vadrouilles. Comprend la bride de roue qui maintient la mop fermement en place. Porte latérale à charnières permet de modifier la vadrouille facile et rapide. 60" longueur x 1" diamètre, poignée en fibre de verre. Noir/Yelllow.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur du manche 60

Détails du produit

  • Matériel de poignée Fibre de verre
  • Type de tête de serpillière/poignée Poignée
  • Description Changement rapide poignée de Mop
  • Type Changement rapide
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 261836
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HAYWARD

    Date de : Juillet 20, 2023

    Poignée de MOP
    Votre commentaire :
    Ça a l’air génial un membre de mon équipe l’utilise et il a bien fait le travail.
  • Reviewer : CAROLYN KIRKLAND

    Date de : Octobre 07, 2019

    Carolyn Kirkland - Rémunération des cadres
    Votre commentaire :
    Pas de problème avec l'ordre ci-dessus. Service à la clientèle, Très agréable.
  • Reviewer : Brandon

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas génial
    Votre commentaire :
    La conception a quelques choses qui pourraient être améliorées. la vis de réglage ne maintient pas la tête de la vadrouille serrée et le clip qui verrouille le bras inférieur pour tenir la tête de la vadrouille ne cesse de s’éteindre et la tête de vadrouille tombe. * Commentaire de gestion globale: envoyé à CS 032818 *
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne poignée de vadrouille
    Votre commentaire :
    Léger, robuste, bien fait
  • Reviewer : JUSTIN

    Date de : Avril 23, 2019

    Poignée de MOP
    Votre commentaire :
    C’était un excellent produit.
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente poignée, légère et durable,
    Votre commentaire :
    Poignée de vadrouille à changement rapide
  • Reviewer : Edward

    Date de : Avril 23, 2019

    Poignée de changement rapide en plastique
    Votre commentaire :
    Convaincu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Article nº : WB261836

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po
    Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po
    Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po
    Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po
    Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant