✓ Le rebord surélevé empêche les objets de rouler ou de tomber.
✓ Protège les cartes de circuits imprimés et les composants électriques délicats
✓ Conforme ou supérieur à la norme ANSI/ESD S20.20 en matière de protection contre les décharges électrostatiques
Le 26" x 18" Global Industrial Le plateau conducteur ESD est conçu pour dissiper les charges électrostatiques susceptibles d'endommager les composants électroniques fragiles, tels que les cartes de circuits imprimés, lors de leur stockage ou de leur transport dans vos locaux sur des chariots ou convoyeurs métalliques. Un rebord surélevé sur tout le pourtour du plateau empêche les objets de tomber ou de rouler et renforce sa rigidité. Moulé dans un matériau composite thermodurcissable noir, il présente une résistivité de surface permanente de 105 ohms/sq. Conforme ou supérieur à la norme ANSI/ESD S20.20 relative à la protection contre les décharges électrostatiques, il résiste à des températures allant de -60 °F à 250 °F (-51 °C à 121 °C).
Global Industrial
Référence :WB988479
Global Industrial Plateau conducteur ESD, 66 cm (L) x 46 cm (l), noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$54.95était $56.95
Économisez $2.00 (4%)
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
| Longueur | 26 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 1 po |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Matériel | Composite moulé thermodurcissable |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | 988479 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Norme ANSI/ESD S20.20 relative à la protection contre les décharges électrostatiques |