Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)

Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)

Article nº : WBB1811863

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
  • Milwaukee® 48-11-1828 18V Li-ion capacité M18 3Ah étendu des piles

    249,95 $

  • Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

    10,75 $

  • Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

    129,95 $

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lampe de travail sous le capot BAYCO avec aimants/crochets/support extensible - Li-Ion - Noir

Lampe de travail sous le capot BAYCO avec aimants/crochets/support extensible - Li-Ion - Noir

Lampe frontale à sécurité intrinsèque Nightstick avec point blanc - Blanc/Vert Flood - UL913 / ATEX

Lampe frontale à sécurité intrinsèque Nightstick avec point blanc - Blanc/Vert Flood - UL913 / ATEX

Princeton Tec® EOS II 170 Lumen projecteur à sécurité intrinsèque

Princeton Tec® EOS II 170 Lumen projecteur à sécurité intrinsèque

Milwaukee® 2361-20 M18™ portable 18V LED Flood Light-1100 lumens (outil uniquement)

La lumière d’inondation de la® M18™ LED de Milwaukee offre jusqu’à 30 % de luminosité lumineuse supérieure à celle des lampes halogènes 250W cordées. Conçu pour éclairer les grands espaces de travail sur le chantier, la lumière d’inondation sans fil utilise 8 LEDs de haute qualité pour fournir 1, 100 lumens et jusqu’à 1, 300 Lux. Il est alimenté par la batterie M18™ REDLITHIUM™ jusqu’à 8 heures d’autonomie sur une seule charge. Avec sa conception de cage de roulement et son objectif remplaçable et résistant aux chocs, il résiste aux conditions de travail les plus difficiles. Cette lumière d’inondation compacte présente une forme octogonale de sorte que la lumière peut être utilisée à plusieurs angles. Le cintre polyvalent offre une utilisation mains-libres dans une variété d’applications. La lumière porte une garantie limitée à vie LED.
L’éclairage haute définition TRUEVIEW™ utilise la technologie d’éclairage la plus avancée pour offrir une véritable représentation des couleurs, une température de couleur optimisée et même des modèles de faisceaux conçus pour améliorer la productivité et la sécurité.

Caractéristiques :
  • TRUEVIEW™: technologie d’éclairage haute définition
  • Jusqu’à 30 % plus lumineux que les 250 lampes halogènes cordées
  • Jusqu’à 8 heures de temps d’exécution
  • Garantie limitée à vie LED
  • Conception innovante de cage à rouleaux
  • Plusieurs caractéristiques de suspension: EMT cintre, cintre de trou de clé, Croix bar cintre, poignée cintre
  • Lumière d’inondation seulement. Batterie & chargeur vendu séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
  • Longueur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
  • Poids 3-3/8 lbs

Détails du produit

  • Gamme Max Lumens 1000+
  • Heures d’exécution à pleine puissance Divers
  • Piles incluses Non
  • Type Lampe de travail
  • Résistant à l’eau Non
  • Matériau Plastique
  • Style Projecteur
  • Type de pile requis Pack rechargeable
  • Lumens 1500
  • Type d’ampoule LED
  • Tension 18 V
  • Cote de l’eau Aucun
  • Sécurité intrinsèque Non
  • Marque Milwaukee
  • Série M18®
  • Modes d’éclairage 1
  • Rechargeable Oui
  • Numéro de référence du fabricant 2361-20
  • Temps de recharge Divers
  • Couleur Rouge
  • Lumens maximaux 1300
  • Nombre de piles requises 1

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)

Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)

Article nº : WBB1811863

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
    Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
    Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
    Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant