Unité d'urgence Global™ à 2 têtes DEL avec optique réglable et batterie Ni-Cad
Utilisation prévue :
Fournit au moins 90 minutes d'éclairage à la puissance nominale en cas de coupure du courant alternatif. Idéal pour les applications nécessitant un équipement esthétique et une installation rapide.
Homologations :
UL924, cUL
Construction :
Design contemporain blanc et discret. Le boîtier en thermoplastique de qualité technique est résistant aux chocs, aux rayures et à la corrosion. La résine stable aux UV résiste à la décoloration provoquée par les sources de lumière naturelles et artificielles.
Optique :
Deux têtes de lampe « DEL » de 12 W, chacune équipée de 12 LED blanches montées en série-parallèle. La durée de vie typique d’une lampe « DEL » est de 10 ans.
Batterie :
La batterie au nickel-cadmium scellée de 3,6 V, sans entretien, offre une autonomie de 90 minutes aux lampes de secours. La charge à courant constant optimise la durée de vie de la batterie et la recharge automatiquement après décharge.
Caractéristiques électriques :
Compatibilité avec plusieurs tensions d’entrée (120/277 V). Garantit de faibles coûts d’exploitation. Protection contre les courts-circuits : le circuit de chargeur à limitation de courant protège le circuit imprimé contre les courts-circuits.
Montage :
Système de montage universel pour boîte de dérivation. Accès sans outil pour l’entretien. Entrée flexible pour gaine de câbles sur le dessus de l’appareil. Montage mural ou au plafond.
Global Industrial
Référence :WB500780
Global Industrial Lampe de secours à 2 têtes « Round DEL » avec optique réglable et batterie de secours au nickel-cadmium
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$67.95était $78.95
Économisez $11.00 (14%)
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
| Largeur | 12.5 po |
| Profondeur | 2 po |
| Hauteur | 4.24 po |
Détails du produit
| Type | Éclairage de secours - Optique réglable |
| Couleur | Blanc |
| Piles incluses | Oui |
| Tension | 277 V |
| Watts | 12 W |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 500780 |
| Note | UL924 |
| Matériau du boîtier | Thermoplastique |
| Type d'ampoule | DEL |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 5 ans |