Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Houzer 190-9180 3-1/2" en acier inoxydable crapaudine

Houzer 190-9180 3-1/2" en acier inoxydable crapaudine

Article nº : WBB1953246

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Krowne 23-138-remplacement poste mobile panier

Krowne 23-138-remplacement poste mobile panier

Krowne 30-141 - plancher/Bar évier panier

Krowne 30-141 - plancher/Bar évier panier

Krowne 30-148 - plancher/Bar évier panier

Krowne 30-148 - plancher/Bar évier panier

Krowne 30-160-plastique perforé panier pour les puits de décharge

Krowne 30-160-plastique perforé panier pour les puits de décharge

Siphon de sol circulaire Zurn, diamètre de 6 po, laiton, avec vis

Siphon de sol circulaire Zurn, diamètre de 6 po, laiton, avec vis

Le Houzer 190-9180 3-1/2 en. Crapaudine est faite avec T304 premium inox saladier avec du plastique extérieure abritant cette crapaudine correspond à norme ouverture du drain po 3-1/2. Le Houzer 190-9180 3-1/2 en. Crapaudine est livré avec une garantie limitée de 1 ans et rencontre ASME A112.19.3-2000, UPC.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Houzer
  • Description Crapaudine inox
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 190-9180
  • Comprend Saladier en acier inoxydable avec boîtier en plastique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Houzer 190-9180 3-1/2" en acier inoxydable crapaudine

Houzer 190-9180 3-1/2" en acier inoxydable crapaudine

Article nº : WBB1953246

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant