Manchon Friedrich USC pour les climatiseurs Friedrich Uni-Fit à montage mural. Comprend une grille standard en aluminium expansé.
Manchon Friedrich USC pour climatiseurs Friedrich Uni-Fit à montage mural
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$339.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 25-7/8 po |
| Profondeur | 16-3/4 po |
| Hauteur | 15-1/2 po |
| Poids | 24.3 lb |
Détails du produit
| Type | Accessoire |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | USC |
| Marque | Friedrich |