La conception à lentilles flottantes offre flexibilité et ajustement. Ultra-légères (27,5 grammes), elles assurent un confort optimal toute la journée. La monture enveloppante et extensible s'adapte à un large éventail de morphologies. Conçues avec la technologie exclusive Uvex Floating Lens, une monture enveloppante extensible, des embouts de branches souples et un pont de nez ergonomique, les lunettes Uvex Protégé offrent aux travailleurs un confort exceptionnel et un style adaptable. Alliant style sportif, légèreté et flexibilité, les Uvex Protégé pèsent moins de 28 grammes. Le confort n'a jamais été aussi léger.
Caractéristiques principales :
- La conception exclusive des lentilles flottantes offre une flexibilité et un ajustement accrus.
- Conception ultra-légère : seulement 27,5 grammes, soit moins d’une once.
- Le bandeau enveloppant et sécurisé s'adapte à un large éventail d'utilisateurs.
- Les embouts souples des branches assurent un maintien sûr.
- Les plaquettes nasales souples et transparentes empêchent le glissement.
Secteurs d'activité/Utilisations recommandés :
- Agriculture
- Construction
- Services alimentaires
- Sylviculture
- Médical
- Fabrication
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services publics
Règlements:
- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (haute résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 19 067 - Conforme à la norme ANSI Z.87.1/1989, CA 19 067
- SA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Conforme au test balistique militaire V0 pour l'impact