Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Article nº : WB641087

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Récipient à serviettes hygiéniques Impact® Safe-Use® en plastique - Noir, 1103

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Poubelle pour déchets sanitaires à montage mural ASI® Roval™ - 20852

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Distributeur de papier hygiénique grand format Global Industrial™, plastique, un rouleau de 9 po

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36

Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Sanitary Napkin Disposal fournit un espace approprié pour disposer des serviettes hygiéniques et des tampons pour aider à garder les toilettes propres. La disposition de serviette hygiénique soudée est construite en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné brossé. Caractéristiques Couvercle plein charnières pour la longévité supplémentaire. Capacité d’un gallon est idéale pour les endroits très passants. Disposition de serviette hygiénique peut être montée sur le mur ou une cloison (quincaillerie vendu séparément). Dimensions hors-tout : 7-1/2" W x 3-7/8" D x 9-1/2 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
  • Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)

Détails du produit

  • Description Disposition de serviette hygiénique
  • Assemblage requis Non
  • Capacité 1 gallons
  • Type Réceptacle sanitaire
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Simple face
  • Finition Satin
  • Numéro de référence du fabricant 641087
  • Couleur Stainless
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : AZ

    Date de : Août 05, 2020

    génial
    Votre commentaire :
    grande
  • Reviewer : DANA

    Date de : Avril 03, 2020

    LE CLIENT ÉTAIT HEUREUX
    Votre commentaire :
    NICE LOOK CLIENT ÉTAIT HEUREUX NEEDEDIT POUR C OF O
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Bonne valeur pour l’argent
  • Reviewer : Helena

    Date de : Avril 23, 2019

    aucun
    Votre commentaire :
    très s’il vous plaît avec la qualité du produit.
  • Reviewer : CARL

    Date de : Avril 23, 2019

    Évacuation sanitaire et sacs....
    Votre commentaire :
    Voir la revue pour les sacs d’élimination...
  • Reviewer : Trisha

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de l’élimination
    Votre commentaire :
    C’est un excellent article pour un grand prix. J’ai fait des achats par Internet et c’était de loin le meilleur prix.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Article nº : WB641087

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable
    Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable
    Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable
    Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant