Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Coin nord-Lock 1523 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M8 (5/16") - Pkg 20

Coin nord-Lock 1523 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M8 (5/16") - Pkg 20

Article nº : WBB2083454

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 21,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coin nord-Lock 1536 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M16 (5/8") - Pkg 8

Coin nord-Lock 1536 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M16 (5/8") - Pkg 8

Coin nord-Lock 1534 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M14 (9/16") - Pkg 10

Coin nord-Lock 1534 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M14 (9/16") - Pkg 10

Nord-Lock 1526 Wedge rondelle-frein-acier au carbone - Zinc enduit - 3/8"- grand O.D. - paquet de 10

Nord-Lock 1526 Wedge rondelle-frein-acier au carbone - Zinc enduit - 3/8"- grand O.D. - paquet de 10

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1525, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/8 po, paquet de 20

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1525, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/8 po, paquet de 20

Nord-Lock 1537 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 4

Nord-Lock 1537 Wedge verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc - M16 (5/8") - grand O.D. - paquet de 4

Nord-Lock 1530 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M12 - 10

Nord-Lock 1530 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M12 - 10

Nord-Lock 1527 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M10 - 20

Nord-Lock 1527 Wedge rondelle-frein-acier carbone - flocon de Zinc enduit Pkg - M10 - 20

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1540, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 4

Rondelle frein ​​​​​​​Nord-Lock 1540, acier au carbone, revêtement en flocons de zinc, 3/4 po, paquet de 4

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

Une cale Nord Lock verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M8 (5/16") - paquet de 20

Rondelles Nord-Lock fixer les joints boulonnés avec tension au lieu de friction. C’est un produit de haute qualité avec succès documentés dans de nombreuses industries dans le monde entier. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock ont été rigoureusement testés et approuvés par des instituts indépendants ainsi que des autorités de certification. Rondelles de blocage pour le coin nord-Lock sont utilisées dans de nombreuses industries telles que : énergie, transports, construction offshore, mines et carrière et pont de construction, de fabrication et transformation, navire en construction, la foresterie et l’agriculture, véhicules lourds, et militaire. Ils sont approuvés par plusieurs normes de l’industrie et spécifiés par de nombreuses entreprises internationales. Au cours du cycle de vie opérationnels, rondelles Nord-Lock cale donnent une fiabilité opérationnelle accrue et des frais d’entretien réduits tout en réduisant considérablement les risques d’arrêts de production, les accidents et les réclamations de garantie.

Poids &Dimensions

  • Dimension intérieure minimale 336 %"
  • Tolérance d’épaisseur +/-0,01 "
  • Dimension intérieure maximale 344 %"
  • S’adapte aux tailles de boulon M8
  • Diamètre intérieur 0,34 %"
  • Dimension extérieure maximale 538 %"
  • Unité de mesure Métrique
  • Dimension extérieure minimale 522 %"
  • Diamètre 0,53 %"
  • Épaisseur 0,1 %"
  • Taille M8

Détails du produit

  • pays Importation
  • Pour une utilisation avec Fortes vibrations, à des charges dynamiques, critiques boulonné Joints, Conditions extrêmes
  • Grade Acier au carbone - durci à travers
  • Quantité par paquet 20
  • Matériau Acier
  • Marque Nord-Lock
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant 1523
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Coin nord-Lock 1523 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M8 (5/16") - Pkg 20

Coin nord-Lock 1523 verrouillage rondelle - acier au carbone - Zinc Flake enduit - M8 (5/16") - Pkg 20

Article nº : WBB2083454

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant