Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Article nº : WB242943

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
  • Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

    1 819,00 $

  • Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 14"D x 14"H 1 - Shelf Starter

    199,95 $

  • Hoshizaki Opti-Serve Machine / Distributeur de glace et d’eau, capteurs LED

    11 229,00 $

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Panasonic® NE-1025F, four à micro-ondes commercial, 0,8 pieds cubes 1000 Watt, commande de cadran

Panasonic® NE-1025F, four à micro-ondes commercial, 0,8 pieds cubes 1000 Watt, commande de cadran

Kool-It KSM-42 - Reach-In Cooler, double porte coulissante vitrée, 42,37 pieds cubes

Kool-It KSM-42 - Reach-In Cooler, double porte coulissante vitrée, 42,37 pieds cubes

Étiquette de livraison bilingue « Fragile – Manipuler avec soin », 4 po x 4 po

Étiquette de livraison bilingue « Fragile – Manipuler avec soin », 4 po x 4 po

Global Industrial™ 3-Tier 12 Door Locker avec serrure à clé, 28-1/2"Lx11-1/4"Dx38"H, noir, assemblé

Global Industrial™ 3-Tier 12 Door Locker avec serrure à clé, 28-1/2"Lx11-1/4"Dx38"H, noir, assemblé

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Chaise pliante en plastique, Flash Furniture - noir, qté par paquet : 10

Goodwrappers® Banding Pellicule étirable, moulée, calibre 90, 5 po L x 1000 pi, transparente, qté par paquet : 4

Goodwrappers® Banding Pellicule étirable, moulée, calibre 90, 5 po L x 1000 pi, transparente, qté par paquet : 4

NEXEL® Meilleur four à micro-ondes de comptoir de valeur, 1,1 Cu. Ft., 1000 Watts, Contrôle tactile, Finition Noire

NeXEL's® micro-ondes de comptoir est non seulement pratique et économique, il est élégant aussi. Disponible avec une variété de caractéristiques plus populaires d’aujourd'hui. Ce micro-ondes 1,1 Cu. Ft. convient bien pour la chambre de dortoir, bureau, chalet ou cuisine. UL, FCC, CERTIFICATION ETL Assainissement. Une marque d’assainissement ETL sur l’équipement de service alimentaire indique que l’équipement est apte à être utilisé dans la production d’aliments destinés à la consommation humaine, ou que l’équipement est adapté à l’utilisation dans un environnement où les aliments destinés à la consommation humaine sont produits. ADA conforme.

Caractéristiques :
  • four à micro-ondes capacité 1,1 pi³ (30 litres)
  • Poussez la porte ouverte
  • Temps et poids décongélation
  • 1000 watts de puissance de cuisson
  • Touches numériques
  • Simple une toucher cuisson pour 6 utilise populaire (dîner congelé, boissons, pop-corn, pomme de terre, pizza, réchauffage)
  • Niveaux de puissance micro-ondes 10
  • plateau tournant 12"

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/5 po (51,31 cm)
  • Profondeur 15-1/4 po (38,74 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs d’armoire Noir
  • Tension 120 V
  • Description Four à micro-ondes de comptoir
  • Capacité 1,1 pi³ (0,03 pi³.m)
  • Ampérage 2,5 A
  • Phase 1
  • Famille de couleurs de carrosserie Noir
  • Watts 1000 W
  • Marque Nexel
  • Famille de couleurs de porte Noir
  • Matériau Acier inoxydable
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant EM031MNN
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 21
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent micro-ondes!
    Votre commentaire :
    Nous avons dû remplacer notre vieux micro-ondes dès que possible et celui-ci fait le travail magnifiquement.
  • Reviewer : JONATHAN

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : Elsie

    Date de : Avril 23, 2019

    Micro-ondes acheter
    Votre commentaire :
    Bonne expérience de la commande à la livraison. J’ai été informé par e-mail chaque jour la progression de la livraison. Très heureux.
  • Reviewer : Debbie

    Date de : Avril 23, 2019

    four à micro-ondes
    Votre commentaire :
    Excellente
  • Reviewer : Randy

    Date de : Avril 23, 2019

    Achat de coordonnateur
    Votre commentaire :
    Idéal pour le prix fait le travail.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.

Article nº : WB242943

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Nexel® four à micro-ondes comptoir avec commande keypad, 1000 watts, 1,1 Cu. Ft.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant