Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Article nº : WB798812

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil poly-vert®, démarreur, 60 po L x 24 po x 63 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil poly-vert®, démarreur, 60 po L x 24 po x 63 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Comprend 4 pare-chocs de beignet pour aider à protéger les portes et les murs. Attache au bas du message. Ensemble de 4 roulettes.

Résistance aux températures :
À court terme = - 40° F à + 248° F (-40° C à + 120° C)
Continue = - 4° F à + 176° F (-20° C à + 80° C)



Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)

Détails du produit

  • Type de pneu Polyuréthanne
  • Marque Nexel
  • Description 5" poly tige Caster - pivotant
  • Assemblage requis Non
  • Numéro de référence du fabricant CA5S4
  • Logement Acier
  • Type de roue 4/pivot
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Shari

    Date de : Mai 08, 2023

    Nice et Rollie
    Votre commentaire :
    Ces roulettes à tige pivotante étaient la partie préférée de mon mari (je les appelle simplement « les roues »).
  • Reviewer : ED

    Date de : Janvier 23, 2021

    Roulettes
    Votre commentaire :
    Durable
  • Reviewer : Martine

    Date de : Décembre 10, 2020

    Ajustement très robuste et parfait
    Votre commentaire :
    Roulettes parfaites!
  • Reviewer : JESSE

    Date de : Septembre 15, 2020

    Roues
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Mai 31, 2020

    Roues lourdes
    Votre commentaire :
    Rouleau de service solide et lourd avec facilité mieux que je pensais qu’ils seraient.
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 24, 2020

    Système de rack solide
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé des racks comme ceux-ci au travail et a décidé de donner à ces un essai. Ils sont allés ensemble facilement et semblent être bien faits. Je les aimais assez pour commander plus. Attention, les roulettes ajoutent de la hauteur au système de rack. Donc, lorsque vous commandez votre poste prendre cela en compte. Ils valent bien la hauteur supplémentaire.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 03, 2020

    Mike
    Votre commentaire :
    Excellent produit. C’est notre deuxième ordre.
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 03, 2020

    Roulement lisse!
    Votre commentaire :
    Construction robuste, roulement lisse! Lors de l’assemblage, utilisez un maillet en caoutchouc pour les obtenir dans le poteau.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Septembre 06, 2019

    Mike propriétaire
    Votre commentaire :
    Très bon produit.
  • Reviewer : Julia

    Date de : Avril 23, 2019

    roulettes robustes
    Votre commentaire :
    Les roulettes fonctionnent très bien et peuvent prendre une très grande charge. Il était si facile à attacher aux postes que je n’ai pas besoin de l’aide de mon mari à tous.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Quelle est la taille la tige ?

    Question posée par : JESSE, 15, 2018 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Pour diamètre 1" Nexel messages.

  • Quel est le diamètre de la tige de ces roulettes ?

    Question posée par : WOODWARD, 24 et 2017 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Woodward, le diamètre de la tige est.85 pouces. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5S4 (4) Swivel Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Article nº : WB798812

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant